Startseite

ZAMET SPA - ZATT03500020 15 STAFFA DA PARETE 200 - T03500020 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03500020 15 STAFFA DA PARETE 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 210 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784053709

Artikelnummer

ZATT03500020 15

Herstellernummer

T03500020 15

Hersteller

ZAT

Länge:

210 mm

Höhe:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Breite:

45 mm

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

STAFFA DA PARETE 200