ZAMET SPA - ZATT03500015 15 STAFFA DA PARETE 150 - T03500015 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 160 mm
Höhe - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784053662
Artikelnummer
ZATT03500015 15
Herstellernummer
T03500015 15
Hersteller
ZAT
Länge:
160 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Breite:
45 mm
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015


