Startseite

ZAMET SPA - ZATT03300060 03 STAFFA DA PARETE E MONT. 600 - T03300060 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03300060 03 STAFFA DA PARETE E MONT. 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 640 mm

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 190 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784053532

Artikelnummer

ZATT03300060 03

Herstellernummer

T03300060 03

Hersteller

ZAT

Länge:

640 mm

Breite:

48 mm

Höhe:

190 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

STAFFA DA PARETE E MONTANTE 600