Startseite

ZAMET SPA - ZATT03300050 03 STAFFA DA PARETE E MONT. 500 - T03300050 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03300050 03 STAFFA DA PARETE E MONT. 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 540 mm

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 190 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784053471

Artikelnummer

ZATT03300050 03

Herstellernummer

T03300050 03

Hersteller

ZAT

Länge:

540 mm

Breite:

48 mm

Höhe:

190 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

STAFFA DA PARETE E MONTANTE 500