ZAMET SPA - ZATT03300020 03 STAFFA DA PARETE E MONT. 200 - T03300020 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 240 mm
Höhe - 190 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784053297
Artikelnummer
ZATT03300020 03
Herstellernummer
T03300020 03
Hersteller
ZAT
Länge:
240 mm
Höhe:
190 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
48 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
STAFFA DA PARETE E MONTANTE 200


