Startseite

ZAMET SPA - ZATT03300015 03 STAFFA DA PARETE E MONT. 150 - T03300015 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03300015 03 STAFFA DA PARETE E MONT. 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 190 mm

  • Höhe - 190 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784053235

Artikelnummer

ZATT03300015 03

Herstellernummer

T03300015 03

Hersteller

ZAT

Länge:

190 mm

Höhe:

190 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

48 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

STAFFA DA PARETE E MONTANTE 150