ZAMET SPA - ZATT03200050 03 STAFFA A MONTANTE 500 - T03200050 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 540 mm
Höhe - 86 mm
Ausführung - Klemmausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784053112
Artikelnummer
ZATT03200050 03
Herstellernummer
T03200050 03
Hersteller
ZAT
Länge:
540 mm
Höhe:
86 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
48 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
STAFFA A MONTANTE 500


