Startseite

ZAMET SPA - ZATT03200050 01 STAFFA A MONTANTE 500 - T03200050 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03200050 01 STAFFA A MONTANTE 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 540 mm

  • Höhe - 86 mm

  • Ausführung - Klemmausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784053082

Artikelnummer

ZATT03200050 01

Herstellernummer

T03200050 01

Hersteller

ZAT

Länge:

540 mm

Höhe:

86 mm

Ausführung:

Klemmausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

48 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

STAFFA A MONTANTE 500