ZAMET SPA - ZATT03123030 03 MENSOLA DOPPIA 300X300 - T03123030 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 700 mm
Höhe - 72 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784052740
Artikelnummer
ZATT03123030 03
Herstellernummer
T03123030 03
Hersteller
ZAT
Länge:
700 mm
Höhe:
72 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
30 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
MENSOLA DOPPIA 300X300


