Startseite

ZAMET SPA - ZATT03120030 03 MENSOLA SINGOLA 300 - T03120030 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03120030 03 MENSOLA SINGOLA 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 31 mm

  • Farbe - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784052689

Artikelnummer

ZATT03120030 03

Herstellernummer

T03120030 03

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

31 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

MENSOLA SINGOLA 300