Startseite

ZAMET SPA - ZATT03120020 03 MENSOLA SINGOLA 200 - T03120020 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03120020 03 MENSOLA SINGOLA 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 31 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784052665

Artikelnummer

ZATT03120020 03

Herstellernummer

T03120020 03

Hersteller

ZAT

Breite:

31 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

MENSOLA SINGOLA 200