ZAMET SPA - ZATT03113030 01 MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 300X300 - T03113030 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 650 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8025784052610
Artikelnummer
ZATT03113030 01
Herstellernummer
T03113030 01
Hersteller
ZAT
Länge:
650 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
45 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 300X300


