ZAMET SPA - ZATT03112525 03 MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 250X250 - T03112525 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 550 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8025784052597
Artikelnummer
ZATT03112525 03
Herstellernummer
T03112525 03
Hersteller
ZAT
Länge:
550 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
45 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 250X250


