Startseite

ZAMET SPA - ZATT03112020 01 MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 200X200 - T03112020 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03112020 01 MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 200X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 450 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784052535

Artikelnummer

ZATT03112020 01

Herstellernummer

T03112020 01

Hersteller

ZAT

Länge:

450 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

45 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 200X200