Startseite

ZAMET SPA - ZATT03111515 03 MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 150X150 - T03111515 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03111515 03 MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 150X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 350 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784052511

Artikelnummer

ZATT03111515 03

Herstellernummer

T03111515 03

Hersteller

ZAT

Länge:

350 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

45 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 150X150