Startseite

ZAMET SPA - ZATT03111010 01 MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 100X100 - T03111010 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03111010 01 MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 250 mm

  • Breite - 45 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784052450

Artikelnummer

ZATT03111010 01

Herstellernummer

T03111010 01

Hersteller

ZAT

Länge:

250 mm

Breite:

45 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 100X100