ZAMET SPA - ZATT03110015 01 MENSOLA SINGOLA X BARRA FILETTATA 150 - T03110015 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 205 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8025784052290
Artikelnummer
ZATT03110015 01
Herstellernummer
T03110015 01
Hersteller
ZAT
Länge:
205 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
45 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
MENSOLA SINGOLA X BARRA FILETTATA 150


