ZAMET SPA - ZATT03110010 03 MENSOLA SINGOLA X BARRA FILETTATA 100 - T03110010 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 155 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8025784052276
Artikelnummer
ZATT03110010 03
Herstellernummer
T03110010 03
Hersteller
ZAT
Länge:
155 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
45 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
MENSOLA SINGOLA X BARRA FILETTATA 100


