Startseite

ZAMET SPA - ZATT03110010 01 MENSOLA SINGOLA X BARRA FILETTATA 100 - T03110010 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03110010 01 MENSOLA SINGOLA X BARRA FILETTATA 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 155 mm

  • Breite - 45 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784052252

Artikelnummer

ZATT03110010 01

Herstellernummer

T03110010 01

Hersteller

ZAT

Länge:

155 mm

Breite:

45 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

MENSOLA SINGOLA X BARRA FILETTATA 100