Startseite

ZAMET SPA - ZATT03100015 03 STAFFA A BILANCIERE 320X180 - T03100015 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03100015 03 STAFFA A BILANCIERE 320X180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784052108

Artikelnummer

ZATT03100015 03

Herstellernummer

T03100015 03

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

STAFFA A BILANCIERE 320X180