Startseite

ZAMET SPA - ZATT03100010 01 STAFFA A BILANCIERE 320X120 - T03100010 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03100010 01 STAFFA A BILANCIERE 320X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784052016

Artikelnummer

ZATT03100010 01

Herstellernummer

T03100010 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

STAFFA A BILANCIERE 320X120