Startseite

ZAMET SPA - ZATT03070000 01 PIASTRINA AD L A 135 - T03070000 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03070000 01 PIASTRINA AD L A 135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Befestigungswinkel

  • Mit Schraubzubehör - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8025784051873

Artikelnummer

ZATT03070000 01

Herstellernummer

T03070000 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Befestigungswinkel

Mit Schraubzubehör:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

PIASTRINA AD L A 135