Startseite

ZAMET SPA - ZATT03050000 01 GIUNTO ANGOLARE X PROF. - T03050000 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03050000 01 GIUNTO ANGOLARE X PROF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784051811

Artikelnummer

ZATT03050000 01

Herstellernummer

T03050000 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

GIUNTO ANGOLARE X PROFILATO