Startseite

ZAMET SPA - ZATT03040202 03 ATTACCO SOF.INCLIN.VARIAB.SINGOLA AD L - T03040202 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03040202 03 ATTACCO SOF.INCLIN.VARIAB.SINGOLA AD L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784051798

Artikelnummer

ZATT03040202 03

Herstellernummer

T03040202 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ATTACCO A SOFFITTO AD INCLINAZIONE VARIABILE SINGOLA AD L