Startseite

ZAMET SPA - ZATT03020000 03 ATTACCO A SOFFITTO DOPPIO - T03020000 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT03020000 03 ATTACCO A SOFFITTO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8025784051675

Artikelnummer

ZATT03020000 03

Herstellernummer

T03020000 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ATTACCO A SOFFITTO DOPPIO