ZAMET SPA - ZATT02800000 40 PIASTRINA PER FISSAGGIO 20X 47 - T02800000 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - horizontal
Plattenhöhe - 20 mm
Plattenbreite - 47 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
50 ST
EAN
8025784051590
Artikelnummer
ZATT02800000 40
Herstellernummer
T02800000 40
Hersteller
ZAT
Ausführung:
horizontal
Plattenhöhe:
20 mm
Plattenbreite:
47 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


