Startseite

ZAMET SPA - ZATT02630703 15 RIDUTTORE SINISTRO 75- 37,5 - T02630703 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02630703 15 RIDUTTORE SINISTRO 75- 37,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 0 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784084819

Artikelnummer

ZATT02630703 15

Herstellernummer

T02630703 15

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

0 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

blau

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

RIDUTTORE SINISTRO 75- 37,5