ZAMET SPA - ZATT02620715 15 RIDUTTORE DESTRO 75-150 - T02620715 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 0 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784051255
Artikelnummer
ZATT02620715 15
Herstellernummer
T02620715 15
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
0 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015


