Startseite

ZAMET SPA - ZATT02620703 01 RIDUTTORE DESTRO 75- 37,5 - T02620703 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02620703 01 RIDUTTORE DESTRO 75- 37,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 0 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784083218

Artikelnummer

ZATT02620703 01

Herstellernummer

T02620703 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

0 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUTTORE DESTRO 75- 37,5