ZAMET SPA - ZATT02611015 15 FLANGIA DI RIDUZIONE 100X150 - T02611015 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8025784050692
Artikelnummer
ZATT02611015 15
Herstellernummer
T02611015 15
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015


