ZAMET SPA - ZATT02600750 15 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 75X500 - T02600750 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8025784048354
Artikelnummer
ZATT02600750 15
Herstellernummer
T02600750 15
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
5015


