Startseite

ZAMET SPA - ZATT02600750 03 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 75X500 - T02600750 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02600750 03 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 75X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784048323

Artikelnummer

ZATT02600750 03

Herstellernummer

T02600750 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

FLANGIA X ATTACCO QUADRO 75X500