Startseite

ZAMET SPA - ZATT02600707 01 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 75X 75 - T02600707 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02600707 01 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 75X 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8025784047753

Artikelnummer

ZATT02600707 01

Herstellernummer

T02600707 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

FLANGIA X ATTACCO QUADRO 75X 75