Startseite

ZAMET SPA - ZATT02600520 15 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 50X200 - T02600520 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02600520 15 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 50X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784047364

Artikelnummer

ZATT02600520 15

Herstellernummer

T02600520 15

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

FLANGIA X ATTACCO QUADRO 50X200