Startseite

ZAMET SPA - ZATT02600505 15 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 50X 50 - T02600505 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02600505 15 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 50X 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784047098

Artikelnummer

ZATT02600505 15

Herstellernummer

T02600505 15

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

FLANGIA X ATTACCO QUADRO 50X 50