Startseite

ZAMET SPA - ZATT02501010 15 CHIUSURA DI ESTREMITA 100X100 - T02501010 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02501010 15 CHIUSURA DI ESTREMITA 100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784046343

Artikelnummer

ZATT02501010 15

Herstellernummer

T02501010 15

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

CHIUSURA DI ESTREMITA 100X100