Startseite

ZAMET SPA - ZATT02500530 15 CHIUSURA DI ESTREMITA 50X300 - T02500530 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02500530 15 CHIUSURA DI ESTREMITA 50X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784045261

Artikelnummer

ZATT02500530 15

Herstellernummer

T02500530 15

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

CHIUSURA DI ESTREMITA 50X300