ZAMET SPA - ZATT02500520 03 CHIUSURA DI ESTREMITA 50X200 - T02500520 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Farbe - Zink
Packung
1 ST
EAN
8025784045148
Artikelnummer
ZATT02500520 03
Herstellernummer
T02500520 03
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


