ZAMET SPA - ZATT02500515 03 CHIUSURA DI ESTREMITA 50X150 - T02500515 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Farbe - Zink
Packung
1 ST
EAN
8025784045063
Artikelnummer
ZATT02500515 03
Herstellernummer
T02500515 03
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


