ZAMET SPA - ZATT02500505 01 CHIUSURA DI ESTREMITA 50X 50 - T02500505 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - Zink
Packung
4 ST
EAN
8025784044868
Artikelnummer
ZATT02500505 01
Herstellernummer
T02500505 01
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


