Startseite

ZAMET SPA - ZATT02090010 03 ZT GIUNTO DI DILATAZIONE H 100 - T02090010 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02090010 03 ZT GIUNTO DI DILATAZIONE H 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784083171

Artikelnummer

ZATT02090010 03

Herstellernummer

T02090010 03

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

Zink

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

190 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZT GIUNTO DI DILATAZIONE H 100