Startseite

ZAMET SPA - ZATT02050010 03 GIUNTO SNODATO VERTICALE H100-120 - T02050010 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02050010 03 GIUNTO SNODATO VERTICALE H100-120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784044479

Artikelnummer

ZATT02050010 03

Herstellernummer

T02050010 03

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

160 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

GIUNTO SNODATO VERTICALE H100-120