Startseite

ZAMET SPA - ZATT02040005 01 GIUNTO SNODATO ORIZZONTALE H050 - T02040005 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02040005 01 GIUNTO SNODATO ORIZZONTALE H050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784044141

Artikelnummer

ZATT02040005 01

Herstellernummer

T02040005 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

GIUNTO SNODATO ORIZZONTALE H050