Startseite

ZAMET SPA - ZATT02030715 01 GIUNZIONE INTERNA AD U 75X150 - T02030715 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02030715 01 GIUNZIONE INTERNA AD U 75X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8025784043366

Artikelnummer

ZATT02030715 01

Herstellernummer

T02030715 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

Zink

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

52 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

GIUNZIONE INTERNA AD U 75X150