Startseite

ZAMET SPA - ZATT02010007 15 PIASTRINA GIUNZIONE 75 - T02010007 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT02010007 15 PIASTRINA GIUNZIONE 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8025784042666

Artikelnummer

ZATT02010007 15

Herstellernummer

T02010007 15

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

52 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

5015

PIASTRINA GIUNZIONE 75