Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATT01401030 03 GIUNTO TELESCOPICO 100X300 - T01401030 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01401030 03 GIUNTO    TELESCOPICO    100X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 40 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 30000 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025784042505

Artikelnummer

ZATT01401030 03

Herstellernummer

T01401030 03

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

40 mm

Nutzbarer Querschnitt:

30000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

GIUNTO TELESCOPICO 100X300