Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATT01401020 15 GIUNTO TELESCOPICO 100X200 - T01401020 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01401020 15 GIUNTO    TELESCOPICO    100X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 40 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 20000 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025784042482

Artikelnummer

ZATT01401020 15

Herstellernummer

T01401020 15

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

40 mm

Nutzbarer Querschnitt:

20000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

GIUNTO TELESCOPICO 100X200