ZAMET SPA - ZATT01401015 15 GIUNTO TELESCOPICO 100X150 - T01401015 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 40 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²
Packung
1 ST
EAN
8025784042451
Artikelnummer
ZATT01401015 15
Herstellernummer
T01401015 15
Hersteller
ZAT
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
40 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015


