ZAMET SPA - ZATT01401015 01 GIUNTO TELESCOPICO 100X150 - T01401015 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 1 mm
Länge - 40 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784042437
Artikelnummer
ZATT01401015 01
Herstellernummer
T01401015 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
40 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


