Startseite

ZAMET SPA - ZATT01401010 03 GIUNTO TELESCOPICO 100X100 - T01401010 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01401010 03 GIUNTO TELESCOPICO 100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 40 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 10000 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784042413

Artikelnummer

ZATT01401010 03

Herstellernummer

T01401010 03

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

40 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Gewicht:

1 kg/m

GIUNTO TELESCOPICO 100X100